{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 481 mm | |
Lăţime | 1.420 mm | |
Adâncime | 25 mm | |
Capacitate portantă | 100 kg | |
Execuţia panoului perforat | unilateral | |
Greutate | 9 kg | |
Tip produs | Perete perforat |
Cod articol | 972100 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167387 | |
Număr producător | 972100 1500 |