{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Lăţime | 2.000 mm | |
Cursă maximă | 250 mm | |
Capacitate portantă maximă | 50 kg | |
Domeniu de utilizare | Coloane de susţinere | |
Greutate | 8 kg | |
Tip produs | Consolă |
Cod articol | 972086 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167332 | |
Număr producător | 972086 2000 |