Bară de distanţare transversală ESD 2000 mm

Cod articol: 972085 2000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Înălţime 60 mm
Lungime 2.000 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 100 mm
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Greutate 6 kg
Tip produs Întărire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972085 2000
EAN / GTIN 4062406167295
Număr producător 972085 2000

Descriere

Execuţie:

Model stabil din tablă de oţel. Pentru înşurubarea pe coloanele de susţinere Cod 972080. Necesară pentru stabilitate şi consolidare, dacă nu sunt montate panouri perforate din tablă. Bara transversală de distanţare poate fi folosită drept canal de cabluri.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.
Recomandat doar pentru coloanele de susţinere Ref. 962 şi 1362.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături