{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×20 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 20×20G | |
Înălţimea frontală | 250 mm | |
Înălţimea utilă | 225 mm | |
Lăţime utilă | 500 mm | |
Adâncime utilă | 500 mm | |
Lăţimea utilă în G | 20 | |
Adâncimea utilă în G | 20 | |
Tip produs | Sertar |
Cod articol | 972045 250 | |
EAN / GTIN | 4067263129691 | |
Număr producător | 972045 250 |