{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg | |
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 720 mm - 1.200 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.500 mm | |
Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
Blat de lucru grosime | 50 mm | |
Viteza cursei | 38 mm/s | |
Forţă portantă maximă | 250 kg | |
Greutate | 105 kg | |
Tip produs | Masa de lucru |
Cod articol | 972017 1500/S | |
EAN / GTIN | 4062406773915 | |
Număr producător | 972017 1500/S |