{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 280 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 1.735 mm | |
Lăţime | 1.300 mm | |
Adâncime | 670 mm | |
Înclinare reglabilă | 15 grad; 30 grad | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.240 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 610 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Materialul roţilor | TPE | |
Capacitate portantă per platformă | 50 kg | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Greutate | 85 kg | |
Tip produs | Cărucior pentru materiale |
Cod articol | 971970 TE37 | |
EAN / GTIN | 4067263515623 | |
Număr producător | 971970 TE37 |