{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 910 mm | |
Lăţime | 790 mm | |
Adâncime | 400 mm | |
Înălţimea cadrului de montaj | 180 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 9,6 kg | |
Tip produs | Cărucior cu mâner de apucare |
Cod articol | 971950 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4067263515616 | |
Număr producător | 971950 TNB1 |