{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Înălţime | 1.020 mm | |
Lăţime | 980 mm | |
Adâncime | 509 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 850 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 500 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 195 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 850 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă pe platforma superioară | 80 kg | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 34 kg | |
Tip produs | Masă mobilă |
Cod articol | 971930 T54 | |
EAN / GTIN | 4067263515609 | |
Număr producător | 971930 T54 |