Grindă transversală cu portscule pentru lăţimea dulapului / compartimentului 30G C6

Cod articol: 971560 C6
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 54 mm
Adâncime 135 mm
Număr de portscule 11
Distanţă dintre axe A 75 mm
Pentru cozile sculelor C6
Tip produs Sistem portant CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 971560 C6
EAN / GTIN 4062406165253
Număr producător 971560 C6

Descriere

Adaptat pentru:

Montare pe şine de prindere Cod 971525.
Lăţimea dulapului / compartimentului 30G (dulapurile cu lăţimea de 60G au 2 compartimente cu câte 30G).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături