Dulap CNC complet cu suporturi pentru scule, cu uşi batante din tablă masivă VDI40

Cod articol: 971341 VDI40
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 20
Şine de prindere 2 pereche
Număr de traverse 6
Număr de portscule 102
Distanţă dintre axe A 75 mm
Modelul dulapului Dulap de bază
Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
Greutate 126 kg
Tip produs Dulap CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 971341 VDI40
EAN / GTIN 4062406164454

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 40×20G. Cu şine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Capacitate maximă de încărcare totală per pereche de şine de prindere 200 kg, per grindă transversală 150 kg.

Livrare:

Dulap inclusiv şine de prindere Cod 971525 Ref. 20 şi grindă transversală cu portscule Cod 971570.

Culoare:

Corp, şine de prindere şi grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb