{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime în G | 40 | |
Adâncime în G | 20 | |
Şine de prindere | 9 pereche | |
Număr de traverse | 9 | |
Număr de portscule | 135 | |
Distanţă dintre axe A | 75 mm | |
Latura frontală a dulapului | Rulou | |
Greutate | 146 kg | |
Tip produs | Dulap CNC |
Cod articol | 971309 C6 | |
EAN / GTIN | 4062406164331 | |
Număr producător | 971309 C6 |