{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 26×24 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Înălţimea utilă | 900 mm | |
Lăţime utilă sertare | 650 mm | |
Adâncime utilă sertare | 600 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 26 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 24 | |
Greutate | 144 kg | |
Tip produs | Dulap de scule CNC |
Cod articol | 970785 1025/3 | |
EAN / GTIN | 4062406163587 | |
Număr producător | 970785 1025/3 |