Dulap de depozitare CNC, cu sertare 1025/4

Cod articol: 970755 1025/4
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×20G
Înălţime 1.025 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 900 mm
Lăţime utilă sertare 650 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 26
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Greutate 175 kg
Tip produs Dulap pentru depozitarea aparatelor CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970755 1025/4
EAN / GTIN 4062406163563

Descriere

Execuţie:

Dulap de depozitare pentru scule 60×28G, cu sertare 26×20G. Cu uși glisante , cu închidere centrală printr-un mâner de împingere cu încuietoare cilindrică, cu margine pe 3 părţi împotriva alunecării şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Fără siguranță de deschidere individuală.Sertarele și rafturile pot fi instalate în ambele jumătăți ale dulapului, fără o partiție centrală. Sertare cu deschidere 100%, cu deschidere diferenţială. Capacitate portantă a sertarelor şi a rafturilor culisante 200 kg. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm.

Echipare:

Număr de sertare (Cod 930635 Ref. 75): 2
Număr de rafturi culisante (Cod 930656 Ref. 75): 2

Culoare:

Corp, rafturi culisante şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970708.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb