Element de compartimentare a sertarului cu portscule HSK80

Cod articol: 970705 HSK80
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
Înălţime fără suporturi pentru scule 60 mm
Număr de portscule 25
Distanţă dintre axe A 126 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 26
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Tip produs Element de compartimentare a sertarului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970705 HSK80
EAN / GTIN 4062406180904
Număr producător 970705 HSK80

Descriere

Execuţie:

Element portant din tablă de oţel cu suporturi din plastic pentru scule.

Aplicaţie:

Pentru utilizare în sertare.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere (nu este posibilă vopsirea specială).

Notă:

Suporturile VDI20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf. Dimensiunile HSK se recomandă pentru suporturile de scule forma A, C, pentru alte forme, consultaţi tabelul.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături