Raft CNC 1000 mm

Cod articol: 970680 1000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 650 mm
Sarcina maximă pentru raft 600 kg
Tip produs Raft CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381
Număr producător 970680 1000

Descriere

Execuţie:

Cadrul raftului din ţeavă de oţel, grosime 2 mm.
Fante de suspendare la intervale de 50 mm, pe partea din faţă şi din spate, precum şi bucşe filetate pe partea interioară pentru prinderea modulelor / componentelor.
Un total de 12 de traverse sau rafturi pot fi conectate.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături