{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 80 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 155 mm | |
Număr de portscule | 14 | |
Distanţă dintre axe A | 95 mm | |
Pentru cozile sculelor | C5 | |
Capacitate portantă la suspendare în coloane de susţinere | 25 kg | |
Capacitate portantă în raft CNC şi cărucior pentru materiale | 50 kg | |
Domeniu de utilizare | Raft CNC | |
Tip produs | Raft |
Cod articol | 970665 C5 | |
EAN / GTIN | 4045197489241 | |
Număr producător | 970665 C5 |