Raft CNC, Lăţime 1000 mm, Pentru cozile sculelor: VDI40

Cod articol: 970660 VDI40
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 80 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 155 mm
Număr de portscule 10
Distanţă dintre axe A 85 mm
Pentru cozile sculelor VDI 40
Capacitate portantă la suspendare în coloane de susţinere 25 kg
Capacitate portantă în raft CNC şi cărucior pentru materiale 50 kg
Domeniu de utilizare Raft CNC
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970660 VDI40
EAN / GTIN 4045197489098
Număr producător 970660 VDI40

Descriere

Execuţie:

Raft din tablă de oţel cu suporturi din plastic pentru scule GARANT. Parte frontală cu subgrindă pătrată pentru stabilizare. Domeniu de reglare la adâncime de 130 mm. Este posibilă blocarea orizontală la 90° şi oblică la 120°.

Adaptat pentru:

Montaj prin agăţare în în coloane de susţinere (Grupa 92), raft CNC Cod 970680 şi cărucior de material Cod 918590 Ref. 1000 (Grupa 91).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Capacitatea portantă a coloanelor de susţinere 25 kg;
Capacitate portantă în raft CNC şi cărucior pentru materiale 50 kg.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături