Suport de scule cu portscule SK30

Cod articol: 970130 SK30
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Adâncime 150 mm
    Dimensiuni laterale ale cadrului 37 mm
    Număr de portscule 17
    Distanţă dintre axe A 69 mm
    Pentru cozile sculelor SK 30
    Tip produs Suporturi de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 970130 SK30
    EAN / GTIN 4045197772206
    Număr producător 970130 SK30

    Descriere

    Execuţie:

    Din tablă de oţel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°.

    Adaptat pentru:

    Lăţime 452 mm:
    Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru ataşabil Cod 970505 Ref. 0.
    Lăţime 627 mm:
    Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

    Culoare:

    Acoperit cu vopsea pulbere gri deschis RAL 7035.

    Notă:

    Suporturile VDI 20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături