Suport de scule cu portscule VDI40

Cod articol: 970125 VDI40
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Adâncime 150 mm
Dimensiuni laterale ale cadrului 37 mm
Număr de portscule 9
Distanţă dintre axe A 85 mm
Pentru cozile sculelor VDI 40
Tip produs Suporturi de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970125 VDI40
EAN / GTIN 4045197489470

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°.

Adaptat pentru:

Lăţime 452 mm:
Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru ataşabil Cod 970505 Ref. 0.
Lăţime 627 mm:
Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

Culoare:

Acoperit cu vopsea pulbere gri deschis RAL 7035.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf.