Cărucior pentru transport cu roţi din cauciuc masiv 627/A

Cod articol: 970016 627/A
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime utilă mm / model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 925 mm
Lăţime 675 mm
Adâncime 800 mm
Lăţimea suprafeţei de bază 675 mm
Adâncimea suprafeţei de bază 800 mm
Lăţime utilă 627 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 160 mm
Număr de şine-suport (1 nivel) 3
Număr de suporturi de scule (1 nivel) 5
Capacitate portantă maximă 400 kg
Materialul roţii Cauciuc masiv
Tip produs Cărucior scule CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970016 627/A
EAN / GTIN 4062406163174
Număr producător 970016 627/A

Descriere

Execuţie:

Şasiu stabil cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenţi (⌀ 160 mm). Montanţii sunt îmbinaţi numai prin formă cu şasiul şi mânerul de împingere. Pereţi laterali perforaţi la intervale de 25 mm, pentru montarea şinelor-suport şi a truselor de scule.

Livrare:

Cărucior pentru transport cu 2 pereţi laterali, cu mâner de împingere şi cu roţi din cauciuc compact.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, pereţi laterali antracit RAL 7016 acoperiţi cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături