Cărucior pentru transport cu roţi din PU 452/A

Cod articol: 970011 452/A
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 925 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 800 mm
Lăţimea suprafeţei de bază 500 mm
Adâncimea suprafeţei de bază 800 mm
Lăţime utilă 452 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 160 mm
Număr de şine-suport (1 nivel) 3
Număr de suporturi de scule (1 nivel) 5
Capacitate portantă maximă 400 kg
Materialul roţii PU
Tip produs Cărucior scule CNC

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 970011 452/A
EAN / GTIN 4062406163136
Număr producător 970011 452/A

Descriere

Execuţie:

Şasiu stabil cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenţi (⌀ 160 mm). Montanţii sunt îmbinaţi numai prin formă cu şasiul şi mânerul de împingere. Pereţi laterali perforaţi la intervale de 25 mm, pentru montarea şinelor-suport şi a truselor de scule.

Livrare:

Cărucior pentru transport cu 2 pereţi laterali, cu mâner de împingere şi cu roţi de PU.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, pereţi laterali antracit RAL 7016 acoperiţi cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.