Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe Set, 6 buc.

Cod articol: 97.JE6
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97.JE6
EAN / GTIN 3148515333606
Număr producător 97.JE6
L-Număr L60130 2369

Descriere

Descriere:

  • Cleșă complet găurită pentru a permite introducerea de tije filetate foarte lungi
  • Fond hexagonal forjat pentru strângerea cu o cheie
  • Apătură pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Subțire știft rotativ: 160A.1 pentru dimensiunile 6x7 - 21x23
  • Capace hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • 6-bordura [nr.]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • Container: cutie de carton
  • [kg]: 0.770