Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe 8 x 9 mm

Cod articol: 97.8X9
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97.8X9
EAN / GTIN 3148511296028
Număr producător 97.8X9
L-Număr L60130 6800

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie complet găurită, astfel încât să poată fi introduse tije filetate foarte lungi
  • Tijă hexagonală forjată pentru strângerea cu o cheie
  • Alezaj pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Știfturi rotative de introdus: 160A.1 pentru dimensiunile 6x7 - 21x23
  • Capete hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 8x9
  • d [mm]: 4.0
  • d1 [mm]: 12.5
  • d1 x d2 [mm]: 12.5 x 14
  • d2 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 120
  • [g]: 50