Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe 27 x 29 mm

Cod articol: 97.27X29
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97.27X29
EAN / GTIN 3148511296240
Număr producător 97.27X29
L-Număr L60130 2312

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie complet găurită, astfel încât să poată fi introduse tije filetate foarte lungi
  • Tijă hexagonală forjată pentru strângerea cu o cheie
  • Gaură găurită pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Știfturi rotative de introdus: 160A.2 pentru dimensiuni de la 24x26 - 30x32
  • Capete hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 27x29
  • d [mm]: 12.5
  • d1 [mm]: 37.0
  • d1 x d2 [mm]: 37 x 39.5
  • d2 [mm]: 39.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 505