Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe 24 x 26 mm

Cod articol: 97.24X26
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97.24X26
EAN / GTIN 3148511296202
Număr producător 97.24X26
L-Număr L60130 2314
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie complet găurită, astfel încât să poată fi introduse tije filetate foarte lungi
  • Tijă hexagonală forjată pentru strângerea cu o cheie
  • Gaură găurită pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Știfturi rotative de introdus: 160A.2 pentru dimensiuni de la 24x26 - 30x32
  • Capete hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 24x26
  • d [mm]: 12.5
  • d1 [mm]: 33.0
  • d1 x d2 [mm]: 33 x 35.5
  • d2 [mm]: 35.5
  • L [mm]: 190
  • [g]: 415