Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe 18 x 19 mm

Cod articol: 97.18X19
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97.18X19
EAN / GTIN 3148511296127
Număr producător 97.18X19
L-Număr L60130 5472

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie complet găurită, astfel încât să poată fi introduse tije filetate foarte lungi
  • Tijă hexagonală forjată pentru strângerea cu o cheie
  • Alezaj pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Știfturi rotative de introdus: 160A.1 pentru dimensiunile 6x7 - 21x23
  • Capete hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 18x19
  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 25,2
  • d1 x d2 [mm]: 25,2 x 26,5
  • d2 [mm]: 26,5
  • L [mm]: 170
  • [g]: 240