Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe 14 x 15 mm

Cod articol: 97.14X15
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97.14X15
EAN / GTIN 3148511296080
Număr producător 97.14X15
L-Număr L60130 6108

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie complet găurită, astfel încât să poată fi introduse tije filetate foarte lungi
  • Tijă hexagonală forjată pentru strângerea cu o cheie
  • Alezaj pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Știfturi rotative de introdus: 160A.1 pentru dimensiunile 6x7 - 21x23
  • Capete hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 14x15
  • d [mm]: 6.5
  • d1 [mm]: 20.0
  • d1 x d2 [mm]: 20 x 21.5
  • d2 [mm]: 21.5
  • L [mm]: 150
  • [g]: 140