Conector de compresie F câte 10 bucăți

Cod articol: 97 99 500
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 99 500
EAN / GTIN 4003773082378
Număr producător 97 99 500
L-Număr L70010 2264

Descriere

Descriere:

  • potrivit pentru cabluri coaxiale cu diametrul exterior de 7 mm și dielectric de la 4,7 mm diametru (toate cablurile coaxiale obișnuite cu conductor interior Ø 1,1 mm)
  • Stratul de acoperire Nitin-6™ asigură o protecție excelentă împotriva influențelor de mediu
  • rezistent la apă (8h / 30m adâncime de apă), ideal pentru conectarea la LNB și antene de exterior
  • potrivit pentru unealta de compresie KNIPEX 97 40 20
  • 10 bucăți de dopuri de compresie Cablecon F într-un blister cu balamale