Set de instrumente pentru fotovoltaice pentru conectori solari MC4 (Multi-Contact)

Cod articol: 97 91 04 V01
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
Cod articol 97 91 04 V01
EAN / GTIN 4003773088998
Număr producător 97 91 04 V01
L-Număr L70010 2297

Descriere

Descriere:

  • echipate cu instrumente pentru fotovoltaice
  • cu clește pentru sistemul de sertizare 97 43 200 A pentru matrițe de sertizare interschimbabile
  • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
  • cu foarfece de cablu 95 16 165 pentru cabluri Cu până la Ø 15 mm
  • cu instrument de asamblare (cheie Allen) pentru schimbarea matrițelor de sertizare
  • Inserție din spumă cu adâncituri pentru fixarea sculelor, pentru inserții de sertizare și ajutoare de poziționare
  • carcasă din plastic rezistent la impact
  • Dimensiuni exterioare (L x H x P): 345 x 80 x 280 mm
  • Cu inserție de sertizare 97 49 66 pentru conectorul solar MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm², ajutor de poziționare 97 49 66 1 și set de unelte de asamblare 97 49 66 2
  • cu clește de decapare de precizie 12 12 11 cu lame profilate pentru valori de decapare mai mici 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

Livrare:

  • 1 x 12 12 11 clești de precizie KNIPEX cu lame de modelare (1,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX foarfecă pentru cabluri (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 43 200 clește de sistem de sertizare KNIPEX pentru inserții de sertizare interschimbabile
  • 1 x 97 49 66 inserție sertizată KNIPEX pentru conectori solari MC4 (multi-contact) (2,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 97 49 66 1 KNIPEX ajutor de poziționare pentru 97 49 66 (conector solar MC4)
  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX Set de instrumente de asamblare pentru MC4 conectori solari (multi-contact)
  • 1 x 97 91 01 LE KNIPEX valiză de scule pentru celule fotovoltaice goale