Sortiment de sertizare pentru Manșoane de capăt

Cod articol: 97 90 06
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 90 06
EAN / GTIN 4003773025542
Număr producător 97 90 06
L-Număr L70010 46

Descriere

Descriere:

  • în TANOS MINI-systainer® (cutie de plastic rezistentă)
  • Închidere T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură răsucire și conectați-l la un al doilea systainer®.
  • Deschidere în stare legată: Accesați conținutul ușor și rapid fără a vă deconecta.
  • două inserții din plastic stivuibile cu șase godeuri fiecare pentru conectori
  • cu un sortiment de terminații de sârmă cu / fără guler de plastic
  • cu unealtă de sertizare pentru bucșe de sârmă 97 71 180
  • Fermoane de capăt de sârmă cu guler de plastic

Livrare:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX cleşte de sertizare pentru ferule (0,25 – 16 mm²)
  • 40 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 50 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 75 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 75 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 150 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 22 / 12 mm (10 mm²)
  • 200 x manșoane de capăt din sârmă KNIPEX cu guler din plastic 24 / 12 mm (16 mm²)