Clește de sertizare pentru Manșoane de capăt izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii 180 mm

Cod articol: 97 78 180 T
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 78 180 T
EAN / GTIN 4003773081531
Număr producător 97 78 180 T
L-Număr L70010 1834

Descriere

Descriere:

  • design ușor și subțire
  • de asemenea, ca versiune VDE
  • sertizare ușoară datorită transmisiei optimizate
  • pentru sertizarea capetelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 partea 1 + 4 în intervalul de la 0,25 la 16 mm²
  • Sertizare în profile semirotunde marcate pentru o conexiune sigură a manșonului și a conductorului
  • nouă profile deosebit de adânci cu laturi conice
  • Clește cu ochi de fixare izolat integrat pentru fixarea unei balustrade de protecție

Caracteristică:

  • Aplicație: Fermoane de capăt de sârmă
  • Capacitate milimetru pătrat: 0.25 - 16.0mm²
  • Număr de cuiburi: 9
  • AWG: 24 - 6
  • izolat cu manșoane multicomponente; cu ochi de fixare izolat integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu
  • polishat

Standard:

IEC 60900