elemente de poziționare auxiliar universal pentru 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Cod articol: 97 59 65 2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Aparat de centrare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 97 59 65 2
    EAN / GTIN 4003773071600
    Număr producător 97 59 65 2
    L-Număr L70010 1181

    Descriere

    Descriere:

    • Oțel electric cu crom vanadiu în calitate specială, călit în ulei și temperat
    • Ajutor de poziționare reglabil universal pentru alinierea exactă și repetabilă a terminalului transformat în unealta de sertizare
    • Adaptabil individual la contactele de diametru și adâncime
    • Aliniere centrică garantată a contactelor
    • Ideal pentru serii mici, prototipuri sau contacte cu dimensiuni diferite
    • Utilizare ușoară și flexibilă pe unealta de sertizare
    • Secțiunea transversală a conductorului: 0,14 - 6 mm²
    • Diametrul contactului: Ø 1 - 8 mm
    • Lungimea contactului: 20 - 45 mm

    Caracteristică:

    • Aplicație: Ajutor universal de poziționare pentru 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A