Clește de sertizat Manșoane de capăt, cu autoreglaj cu introducere laterală cu manşoane multicomponent cromat 180 mm

Cod articol: 97 55 14
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 55 14
EAN / GTIN 4003773084860
Număr producător 97 55 14
L-Număr L70010 2053

Descriere

Descriere:

  • lățimea de prindere inferioară
  • pentru sertizarea capetelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 partea 1 + 4
  • reglare automată la dimensiunea dorită a virolei
  • calitate ridicată și constantă a sertizării datorită blocării pozitive (poate fi deblocată)
  • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
  • Amplificarea forței prin pârghia genunchiului pentru muncă cu oboseală redusă
  • ușurința ridicată de utilizare datorită designului practic și greutății reduse
  • NOU: Sertizarea hexagonală fiabilă a capetelor de sârmă de la 0,08 la 16 mm² (AWG 6) prin intermediul pârghiei de schimbare și a tuturor capetelor de sârmă duble de până la 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • Presare hexagonală pentru dimensiuni de conectare limitate

Caracteristică:

  • Aplicație: Fermoane de capăt de sârmă
  • Capacitate milimetru pătrat: 0.08 - 16mm²
  • Număr de cuiburi: 1
  • AWG: 28 - 8
  • cromat
  • cu manşoane din mai multe componente