Clește de sertizat Manșoane de capăt, cu autoreglaj cu introducere laterală cu manşoane multicomponent brunat 180 mm

Cod articol: 97 53 04
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 53 04
EAN / GTIN 4003773028017
Număr producător 97 53 04
L-Număr L70010 81

Descriere

Descriere:

  • lățimea de prindere inferioară
  • pentru sertizarea capetelor de sârmă în conformitate cu DIN 46228 partea 1 + 4
  • ajustare automată la dimensiunea dorită a virolei
  • calitate ridicată și constantă a sertizării datorită blocării pozitive (poate fi deblocată)
  • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
  • Amplificarea forței prin pârghia genunchiului pentru muncă cu oboseală redusă
  • ușurința ridicată de utilizare datorită designului practic și greutății reduse
  • Sertizare aprobată conform UL în legătură cu KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Omologare UL în combinație cu KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Sertizare pătrată, de asemenea, pentru terminații de sârmă de până la 16 mm²
  • Presare pătrată pentru suprafețe de contact optime în conexiunea de prindere
  • deosebit de potrivit pentru toate feroneriile duble de până la 2 x 4 mm² sau 2 x AWG 12
  • Sertizare hexagonală fiabilă a bucșelor de sârmă de la 0,08 la 16 mm² (AWG 6)

Caracteristică:

  • Aplicație: Fermoane de capăt de sârmă
  • Capacitate milimetru pătrat: 0.08 - 10 / 16mm²
  • Număr de cuiburi: 1
  • AWG: 28 - 6
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături