Clește de presare cu patru dornuri pentru contacte răsucite cu manşoane multicomponent cromat 180 mm

Cod articol: 97 52 63
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 52 63
EAN / GTIN 4003773050148
Număr producător 97 52 63
L-Număr L70010 1119

Descriere

Descriere:

  • pentru sertizarea contactelor întoarse
  • Sertizare cu patru bare pentru conexiuni sertizate de cea mai bună calitate
  • Manometru pentru verificarea reglajului de bază
  • calitate ridicată și constantă a sertizării datorită blocării pozitive (deblocabilă)
  • Amplificare a forței prin intermediul unei transmisii foarte eficiente a pârghiei pentru o muncă cu oboseală redusă
  • confort ridicat de operare datorită designului practic
  • reglarea fină a presiunii de presare la diferite secțiuni transversale ale conductorului prin intermediul roții de reglare
  • Clește în cutie de plastic cu inserție de spumă și ajutor de poziționare pentru menținerea contactelor

Caracteristică:

  • Aplicație: contacte întoarse
  • Capacitate milimetrică pătrată: 0,08 - 2,5 mm²
  • AWG: 28 - 14
  • Număr de cuiburi: 1
  • Diametrul contactului max.: 5mm
  • cromat
  • cu manşoane din mai multe componente