PreciForce® Clește de sertizat cu manşoane multicomponent brunat 220 mm

Cod articol: 97 52 30
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 52 30
EAN / GTIN 4003773051855
Număr producător 97 52 30
L-Număr L70010 786

Descriere

Descriere:

  • Calitate ridicată și constantă a sertizării datorită inserțiilor de precizie și a blocării pozitive (deblocabile)
  • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
  • Amplificarea forței prin pârghia genunchiului pentru muncă cu oboseală redusă
  • manevrabilitate bună datorită poziției favorabile a mânerelor, greutății reduse, designului scurt și mânerelor de formă ergonomică
  • Inserția de sertizare nu este interschimbabilă

Caracteristică:

  • Aplicație: conectori de presă neizolați conform DIN 46267
  • Capacitate milimetru pătrat: 1,5 - 10,0mm²
  • Număr de cuiburi: 5
  • AWG: 16 - 12
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente