Clește de sertizat varianta scurtă cu manşoane multicomponent brunat 195 mm

Cod articol: 97 52 20
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 52 20
EAN / GTIN 4003773026853
Număr producător 97 52 20
L-Număr L70010 1124

Descriere

Descriere:

  • Calitate ridicată și constantă a sertizării datorită inserțiilor de precizie și a blocării pozitive (deblocabile)
  • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
  • Amplificarea forței prin transmisie cu pârghie pentru muncă cu oboseală redusă
  • manevrabilitate bună datorită capului înclinat la 20°, greutății reduse și designului scurt
  • Inserția de sertizare nu este interschimbabilă

Caracteristică:

  • Aplicație: pentru conectori coaxiali, BNC și TNC RG 58; 59; 62; 62; 71; 223
  • Număr de cuiburi: 3
  • Dimensiunea de sertizare SW mm: 5.4mm / 6.48mm / 1.72mm
  • Manșoane (diametru): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente