Clește de sertizat și pentru operarea cu două mâini cu manșoane din plastic aderente brunat 250 mm

Cod articol: 97 52 10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 52 10
EAN / GTIN 4003773023678
Număr producător 97 52 10
L-Număr L70010 535

Descriere

Descriere:

  • pentru conexiuni electrice fără lipire
  • forță manuală redusă cu până la 30 % față de un clește de sertizare standard, datorită transmiterii pârghiei
  • Calitate ridicată și constantă a sertizării datorită inserțiilor de precizie și blocării pozitive (deblocabile)
  • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
  • Operare cu două mâini pentru sertizarea ușoară a secțiunilor transversale mari de conductor
  • manevrabilitate bună datorită centrului de greutate echilibrat, a capului înclinat și a mânerelor de formă ergonomică
  • Inserția de sertizare nu este interschimbabilă

Caracteristică:

  • Aplicație: conectori coaxiali, BNC și TNC
  • Număr de cuiburi: 3
  • Dimensiunea de sertizare SW mm: 5.4mm / 6.48mm / 1.72mm
  • Manșoane (diametru): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm
  • Tipul de cablu: RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
  • brunat
  • cu capace de plastic antiderapante
  • RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223