Clește de sertizat și pentru operarea cu două mâini cu manșoane din plastic aderente brunat 250 mm

Cod articol: 97 52 05
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de sertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 97 52 05
    EAN / GTIN 4003773025467
    Număr producător 97 52 05
    L-Număr L70010 258

    Descriere

    Descriere:

    • pentru conexiuni electrice fără lipire
    • forță manuală redusă cu până la 30 % față de un clește de sertizare standard, datorită transmiterii pârghiei
    • Calitate ridicată și constantă a sertizării datorită inserțiilor de precizie și blocării pozitive (deblocabile)
    • Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) în fabrică
    • Operare cu două mâini pentru sertizarea ușoară a secțiunilor transversale mari de conductor
    • manevrabilitate bună datorită centrului de greutate echilibrat, a capului înclinat și a mânerelor de formă ergonomică
    • Inserția de sertizare nu este interschimbabilă

    Caracteristică:

    • Aplicație: conectori neizolați, conectați deschis (lățimea conectorului de 4,8 + 6,3 mm)
    • Capacitate milimetrică pătrată: 0,5 - 6mm²
    • Număr de cuiburi: 3
    • AWG: 20 - 10
    • brunat
    • cu capace de plastic antiderapante

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături