Matrice de sertizare pentru conectori tip steag și cu fișă neizolați, deschiși de

Cod articol: 97 49 15
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 49 15
EAN / GTIN 4003773043164
Număr producător 97 49 15
L-Număr L70010 377

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: conectori cu steag și conectori neizolați, deschiși (lățimea conectorului de 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

Caracteristică:

  • Aplicație: 1. Crimpnest: Pentru conectori cu ureche sau receptacole plate înclinate conform DIN 46346 Forma A (1,5-2,5mm²)2 + 3 Crimpnest: Pentru conectori plat deschis neizolați (versiune dreaptă) conform DIN 46247 (2,5 - 6mm²)
  • Capacitate milimetru pătrat: 1,25 - 2,5 / 3 - 6mm²
  • Număr de cuiburi: 2
  • AWG: 12 - 10