Matrice de sertizare pentru conectori cu fișă neizolați, deschiși de 4,8 + 6,3 mm

Cod articol: 97 49 05
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de sertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 97 49 05
    EAN / GTIN 4003773030867
    Număr producător 97 49 05
    L-Număr L70010 362

    Descriere

    Descriere:

    • Aplicație: conectori neizolați, deschiși (lățimea conectorului 4,8 + 6,3 mm) 0,5 - 6,0 mm²

    Caracteristică:

    • Aplicație: conectori neizolați, conectați deschis (lățimea conectorului 4,8 + 6,3 mm)
    • Capacitate milimetrică pătrată: 0,5 - 6mm²
    • Număr de cuiburi: 3
    • AWG: 20 - 10

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături