• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Clește de sertizat cu manşoane multicomponent lăcuit cu negru 230 mm

Cod articol: 97 21 215 B
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 21 215 B
EAN / GTIN 4003773019695
Număr producător 97 21 215 B
L-Număr L70010 1739

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăierea cablurilor, dezizolarea firelor și sertizarea conectorilor neizolați, deschiși
  • cu orificii filetate pentru tăierea cuzului sau a știfturilor filetate Ms cu M 2.6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 și M 5
  • îmbinare cu șuruburi pentru o stabilitate ridicată și o funcționare lină

Caracteristică:

  • Aplicație: conectori neizolați, conectați deschis (lățimea conectorului de 6,3 mm)
  • Capacitate milimetrică pătrată: 0,5 - 2,5 mm²
  • Număr de cuiburi: 3
  • AWG: 20 - 14
  • Lăcuit negru
  • cu manşoane din mai multe componente