• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR TCS 10A/9 1/4x5/16 - 1.1/8x1.5/16 9tlg

Cod articol: 96838779
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie mit Werkzeugsortiment
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96838779
EAN / GTIN 4018754191284
Număr producător 96838779
L-Număr L60010 4723

Descriere

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten in TCS-Einlage
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15°
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • 175 x 350 x 70 mm
Inhalt 9-teilig:
  • 9 Doppelmaulschlüssel Nr. 10a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Bereich: 1/4x5/16 - 1.1/8x1.5/16
  • Inhalt: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16″
  • Gewicht: 1555 g

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.