Cheie de balama i.TCS nr.TCS 29/6,8X9-18X19 MM 1/3 6 buc.

Cod articol: 96838764
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96838764
EAN / GTIN 4018754163700
Număr producător 96838764
L-Număr L60010 5757

Descriere

Descriere:

  • 175 x 350 x 35 mm
Conținut 6 părți:
  • 6 chei articulate nr. 29:8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 6
  • Diviziunea sertarului: 1/3
  • Conținut: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
  • Înălțime mm (h): 30 mm
  • Lungime [mm): 350 mm
  • Greutate: 1079 g
  • Lățime mm (b): 175 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături