Set de caz VDE

Cod articol: 96838193
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96838193
EAN / GTIN 4018754274901
Număr producător 96838193
L-Număr L60010 6297

Descriere

Descriere:

  • Cadru stabil din aluminiu
  • Mâner de transport cu design ergonomic
  • Role de rulare netede și tijă telescopică integrată pentru transport confortabil
Conținut 48 părți:
  • 14 inserții soclu VDE 3/8″ Nr. 12171 VDE:7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 INSERȚII DE ȘURUBELNIȚĂ VDE-TORX® 3/8″ NR. 12174 VDE:T20; T25; T30
  • 2 inserții de șurubelniță VDE-XZN® 3/8″ Nr. 12175 VDE:M8; M10
  • 3 extensii VDE 3/8″ Nr. 12167 VDE:L. 94; 178; 258 mm
  • 1 VDE clichet 3/8″ No. 12165 VDE:L.205 mm
  • 4 VDE șurubelniță cu fantă nr. 4660 VDE:0.4x2,5x75; 0.5x3,0x100; 0.6x3,5x100;0.8x4,0x100 mm
  • 3 VDE #4665 șurubelniță Phillips VDE :PH1; PH2; PH3
  • 6 ȘURUBELNIȚE VDE-TORX® NR. 4675 VDE:T8; T10; T15; T20; T25;
  • 1 clește combinat VDE nr. 6501 VDE: L.200 mm
  • 1 clește cu vârf plat VDE nr. 6508 VDE: L.160 mm
  • 1 clește pentru nas cu snipe VDE Nr. 6530 VDE: L.200 mm
  • 1 clește pompă de apă VDE nr. 6551 VDE : L. 250 mm
  • 1 VDE freze laterale Nr. 6602 VDE: L. 180 mm
  • 1 VDE cablu foarfece nr. 6630 VDE: L.220 mm
  • 1 VDE cuțit cablu nr. 12188 VDE: Klingenl. 40 mm
  • 1 VDE bandă de debite nr. 12191 VDE: L. 500 m.
  • 1 semn de avertizare VDE Nr. 12192 VDE 1 VDE semn
    • de interzicere Nr. 12193 VDE
      • 5 VDE manșoane cu capac de prindere nr. 12194 VDE 5 VDE
        • manșoane cu capac de prindere nr. 12195VDE 1 VDE carcasă dură nr. 13209 VDE

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 48
  • Înălțime mm (h): 285 mm
  • Lungime [mm): 520 mm
  • Greutate: 12680 g
  • Greutate kg: 12.680 kg
  • Lățime mm (b): 450 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături