Fișă, instrument de măsurare etc. Nr.ES 10670-13110/11 3/3 11 buc.

Cod articol: 96838173
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
    Execuţie mit Werkzeugsortiment
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96838173
    EAN / GTIN 4018754131747
    Număr producător 96838173
    L-Număr L60010 1174

    Descriere

    Descriere:

    • 530 x 350 x 35 mm
    Conținut 11 părți:
    • 1 racletă triunghiulară tubulară nr. 10670: L.265 mm
    • 1 fișier rotund nr. 12025: L.210 mm
    • 1 fișier semicircular nr. 12030: L.260 mm
    • 1 fișier triunghiular nr. 12035: L.210 mm
    • 1 fișier plat nr. 12036: L.260 mm
    • 1 Arcul de ferăstrău metalic nr. 12050: L.465 mm
    • 1 bandă de măsurare nr. 12935/3: L.3 m.
    • 1 bandă de măsurare din oțel nr. 13110: L.300 mm
    • 1 cuțit cablu nr. 12320 1 știft de desen nr.
      • 12321
        • 1 perie de sârmă nr. 12377

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 11
    • Diviziunea sertarului: 3/3
    • Înălțime mm (h): 35 mm
    • Lungime [mm): 530 mm
    • Greutate: 2120 g
    • Lățime mm (b): 350 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături