Cheie dublă cu capăt deschis nr.ES 10/10, 6X7-30X32MM 1/3 10 buc.

Cod articol: 96838126
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96838126
EAN / GTIN 4018754095858
Număr producător 96838126
L-Număr L60010 86

Descriere

Descriere:

  • 175 x 350 x 70 mm
Conținut 10 părți:
  • 10 cheie dublă cu capăt deschis nr. 10:6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 10
  • Diviziunea sertarului: 1/3
  • Înălțime mm (h): 70 mm
  • Lungime [mm): 175 mm
  • Greutate: 1515 g
  • Lățime mm (b): 350 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături