Set de prize de șurubelniță INHEX TCS 1054/2054 1/2″ 6 buc.

Cod articol: 96838117
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96838117
EAN / GTIN 4018754328376
Număr producător 96838117
L-Număr L60010 7277

Descriere

Descriere:

  • Set de inserții de șurubelniță INHEX pentru șuruburi Allen în inserție TCS
  • DIN 7422
  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • 175 x 175 x 30 mm
  • Gama de scule din sistemul modular Tool control System (TCS) - sistem integrat de siguranță
Conținut 6 piese:
3 inserții de șurubelniță nr. 1054: 8; 10; 12 mm 3 inserții de șurubelniță nr. 2054 : 5; 6; 14 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 6
  • Conținut: Nr. 1054: 1/2″ #a; 8; 10; 12 mmNr. 2054: 1/2″ #a; 5; 6; 14 mm
  • Greutate: 900 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături