Set de clești i.TCS nr.TCS 6534-6545/6 2/3 6 buc.

Cod articol: 96832100
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 96832100
    EAN / GTIN 4018754209279
    Număr producător 96832100
    L-Număr L60010 4544

    Descriere

    Descriere:

    Conținut, 6 părți
    • 350 x 350 x 30 mm
    • 2 clește mecanic pentru nas nr. 6534 L. 200, 280 mm
    • 4 clește de siguranță nr. 6543 J 1, J 2, A1, A2

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 6
    • Diviziunea sertarului: 2/3
    • Înălțime mm (h): 30 mm
    • Lungime [mm): 340 mm
    • Greutate: 1070 g
    • Lățime mm (b): 345 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături