Descriere:
- Integrat în siguranță în sistemul modular de introducere a sculei Tool control System (TCS)
Conținut 69 piese:- 2 inserții hexagonale 1/4″ Nr. 40: 4; 4,5 mm
- 11 inserții cu hexagon dublu 1/4″ Nr. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 6 inserții de soclu 3/8″ Nr. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
- 4 inserții de soclu 3/8″ Nr. 46: 15; 17; 19; 21 mm
- 2 extensii QuickRelease 1/4″ Nr. 408QR: L. 55; 150 mm
- 1 QuickRelease articulație universală 1/4″Nr. 407/1QR: L. 45 mm
- 1 piesă de extindere nr. 409M: 1/4 până la 3/8″
- 1 QuickRelease clichet cu dinți fini 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
- Clichet cu dinți fini de 1 biți 1/4″ Nr. 415SGB N: L. 117 mm
- Suport pe 1 de biți 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
- 2 extensii QuickRelease 3/8″ Nr. 426QR: L. 75; 240 mm
- 1 QuickRelease articulație universală 3/8″ Nr. 428/1QR: L. 60 MM1 reductor 3/8″ la 1/4″ Nr. 431: L. 28 mm
1 piesă de extindere
nr. 432M: 3/8 pe clichet cu dinți fini 1/2
″ 1 QuickRelease 3/8″
Nr. 435QR N: L. 193 mm
1 bit suport 5/16″
Nr. 443: L. șurubelniță cu clichet de 32 mm
1 biți 1/4″
Nr. 4008-1: L. Cutie pe 1 de biți, de 250 mm,
nr. 1208: 1 Suport cu eliberare rapidă 1/4″, L. 25 mm: SL4.5 1;6;2 mm , 4;4;15 (1x) , 10;2;8 , SET T 8;9;5;5 (7x) , INHEX 64/64;64/3;1/7;32/16;32/4;3/T6;30/32″ , Adaptor PH1/6″ 20KT/2KT , mâner cu 4 piese 3 Plug-in : 6,5 400/8 1″
. L. 150 mm
Caracteristică:
- Unitate internă pătrată (inch): 1/4, 3/8, 1/2″
- Numărul de instrumente: 69 buc.
- Greutate (g): 2550 g